Beli handle pintu 1 set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nobleza Handle Lock Set (Gagang Pintu dengan Kunci)
    Mulai

    Rp189.900

    Nobleza Handle Lock Set (Gagang Pintu dengan Kunci)
    Deskripsi:
    H-MEDIUM NOBLEZA (NEW) CORVUS SN/CP C-KEY- Material gagang pintu berbahan zinc finishing stainless berkualitas.- Material body swing berbahan brass dan stainless berkualitas.- Cocok digunakan untuk pintu berbahan kayu.- Garansi mekanis 3 tahunSet produk sudah termasuk:- Handle Nobleza Corvus Medium (1 pasang)- Body Nobleza Swing Medium (1 pcs)- Silinder (1 pcs)- Kunci (5 pcs)- Cover (1 pcs)- Baut (1 set)- Petunjuk penggunaan
    atribut:
    • Body Swing Material: Brass dan Stainless
  2. Dekkson Lever Handle with Knob Inside (Gagang Pintu Tuas)
    Mulai

    Rp299.900

    Dekkson Lever Handle with Knob Inside (Gagang Pintu Tuas)
    Deskripsi:
    Dekkson LHTR 0016 22mm Left + Knob SSS adalah set gagang pintu (lever handle) dan knop yang dirancang khusus untuk bukaan pintu sebelah kiri dan penggunaan pada pintu darurat (panic exit). Menggunakan material Stainless Steel SUS 304, produk ini memiliki durabilitas tinggi, tahan karat, dan hasil akhir Satin Stainless Steel (SSS) yang elegan
    atribut:
    • Diameter (mm): 22
    • Finishing: Satin Stainless Steel
    • Material: Stainless Steel SUS304 (tube)
  3. Dekkson Pull Handle Aluminium
    Mulai

    Rp699.900

    Dekkson Pull Handle Aluminium
    Deskripsi:
    All Dekkson product are originality and authenticity. Please contact us for more detailed information about this specific Dekkson product.
    atribut:
    • Material: Satin Chrome
  4. Vintage Door Handle (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp269.900

    Vintage Door Handle (Gagang Pintu)
    Deskripsi:
    Kelebihan :-Gagang terbuat dari aluminium sehingga tidak mudah berkarat dan tahan lama.-Jantung silinder terbuat dari kuningan sehingga anti macet.-Kunci terbuat dari kuningan sehingga tidak mudah berkarat dan tahan lama.-Kualitas finishing terbaik.
  5. Bardi Doorlock with Handle (Kunci Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Bardi Doorlock with Handle (Kunci Gagang Pintu)
    Deskripsi:
    BARDI Doorlock Lite Version merupakan gagang pintu esklusif dengan kunci keamanan yang dapat dibuka melalui Aplikasi, kartu RFID/E-KTP, E-Money, PIN, Fingerprint, dan Kunci Khusus Pintu.BARDI Doorlock Lite Version menggunakan baterai AAA x 4 pcs, sehingga pengguna dapat langsung membobok pintu dan memasang saja tanpa perlu ada penarikan kabel.BARDI Doorlock Lite Version ini sudah dilengkapi dengan notifikasi level baterai, sehingga pengguna dapat mengetahui level baterai dan dapat mengganti baterai sebelum mati total.BARDI Doorlock Lite Version ini hanya di sarankan di gunakan didalam ruangan sangat pas untuk apartemen atau kontrakan.
    atribut:
    • Protection Class: IP54
    • Battery: AAA x4pcs
  6. Dekkson Lever Handle Aluminium
    Mulai

    Rp339.900

    Dekkson Lever Handle Aluminium
    Deskripsi:
    Handle khusus pintu aluminium yang di desain dengan aergonomis dan dipergunakan khusus untuk pintu aluminium.
    atribut:
    • Tipe: LHTR 84030
    • Material: Sus304
    • Finishing: SSS
  7. Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)
    Rating:
    100% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp5.900

    Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)
    atribut:
    • Color: Clear
    • Material: LDPE
    • Thickness (micron): 50
  8. Dekkson Lever Handle Solid Rose
    Mulai

    Rp349.900

    Dekkson Lever Handle Solid Rose
    Deskripsi:
    Lever handle with sturdy materials and attractive design.
  9. Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    Mulai

    Rp159.900

    Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
    • Dimensions (cm): 25.5x5.5
    • Lock Body Material: Steel
  10. Dekkson Lever Handle Rose
    Mulai

    Rp289.900

    Dekkson Lever Handle Rose
    Deskripsi:
    The Dekkson LHR 0816 is a lever handle designed for aluminum door frames, available in various colors like white and black. It is typically made from zinc alloy, is sold as a pair, and includes mounting hardware like escutcheons and keyhole covers. The handle is known as a lightweight and affordable option, suitable for a modern aesthetic, and comes in different finishes.
  11. Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)
    Mulai

    Rp259.900

    Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
  12. KENTARO Stainless Steel Door Handle (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp259.900

    KENTARO Stainless Steel Door Handle (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Cylinder Material: Solid Brass
    • Dimensions (mm): 85x45
    • Material: Stainless Steel
    • Mortise Size (mm): 70
  13. Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp399.900

    Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Color: Satin Stainless Steel + Polished Stainless Steel
    • Material: High Quality Stainless Steel Tube Grade SUS 304
  14. Paloma Lever Handle Door Lock Set (Gagang Pintu Tuas dengan Kunci)
    Mulai

    Rp419.900

    Paloma Lever Handle Door Lock Set (Gagang Pintu Tuas dengan Kunci)
    Deskripsi:
    Cylinder superior DC-SKCLP 394Handle roses Lever Handle Tube Lazio SQ SSHRP 302Mortise lock superior swingMLP 322
Daftar Harga handle pintu 1 set Terbaru November 2026
Nobleza Handle Lock Set (Gagang Pintu dengan Kunci)Rp189.900
Dekkson Lever Handle with Knob Inside (Gagang Pintu Tuas)Rp299.900
Dekkson Pull Handle AluminiumRp699.900
Vintage Door Handle (Gagang Pintu)Rp269.900
EVOMAB Handle + Stainless Mortise SetRp209.900
Bardi Doorlock with Handle (Kunci Gagang Pintu)Rp1.699.900
Sherlock Handle Roses (Pelat Gagang Pintu)Rp159.900
Dekkson Lever Handle AluminiumRp339.900
Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)Rp5.900
Dekkson Lever Handle Solid RoseRp349.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)